Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff m.Gleitst. 1/2"300mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quergriff m.Gleitst. 1/2"300mm Stahlwille
Quergriff m.Gleitst. 1/2"300mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-711666
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     506
EAN/GTIN:
     4018754013104
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
Rändelschraube (ohne Norm)
6kant-Steckschlüssel
Quergriff mit Gleitstück 1/2"

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• DIN 3122, ISO 3315
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
506
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,86*
€ 15,30*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 15,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 15,39*
3 Tage
13
1
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 15,75*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.