Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter AMF
Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter AMF
Artikel-Nr.:
     4012-711698
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374975
EAN/GTIN:
     4020772374976
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsabscheider
Vakuumfilter
vakuumfilter amf
vakuumfilter
Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter

Anwendung: Der Flüssigkeitsabscheider entfernt wirksam Kondensat aus dem Vakuumspannsystem und schützt es vor Verschmutzung.

Vorteile:
• Entfernung von 99 % der enthaltenen Flüssigkeit
• Wartungsfrei
• Betriebs- und Wartungskosten des Systems werden minimiert
• Leicht zu installieren (vor der Vakuumpumpe)

Lieferumfang: Flüssigkeitsabscheider mit Wasserabscheider, Vakuumfilter, Befestigungseinheit, Kugelhahn, Steckverschraubung 1/2" AG 15 mm. Kunststoffrohr Ø 15 x 12 mm (2 m Länge), Kupplungsdose und Doppelnippel.

Hinweis: Set wird montiert geliefert.

Weitere Suchbegriffe: 39670075, AMF, Flüßigkeitsabschneider
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,58*
€ 571,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,68*
€ 571,53*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,71*
€ 571,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,65*
€ 605,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,18*
€ 613,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,52*
€ 680,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,35*
€ 670,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,57*
€ 632,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,58*
€ 625,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.