Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
3M SCHUTZANZUG 4570 Typ 3/4/5/6, Grau. Gr. S
Artikel-Nr.:
     4012-711880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089687
EAN/GTIN:
     4046719402212
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4570«

Eigenschaften: • Einwegschutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen • Speziell für den Umgang mit Chemikalien • Einfaches An- und Ausziehen • Optimale Abdichtung • Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz • Sicheres Arbeiten über Kopf Ausführung: • Weiches, geräuscharmes und robustes Material • 2 integrierte Reißverschlusspatten • 3-teilige Kapuze • Abgeklebte Nähte • Abklebbare Patte am Hals • Antistatisch und fusselarm • Daumenschlaufen • Doppelter farbkodierter Reißverschluss mit großen Ringen • Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte • Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat • Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln Material: PE-Laminat Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft Zulassung/Norm: Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
7000089687
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 31,36*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 25,85*
€ 31,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,74*
€ 35,26*
1
€ 4,90*
ab € 26,92*
€ 36,61*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 34,44*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 376,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.