Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDT Multimeter HDT 65, in Tasche, 1.000V, Autorange, Bargraph-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDT Multimeter HDT 65, in Tasche, 1.000V, Autorange, Bargraph-Anzeige
HDT Multimeter HDT 65, in Tasche, 1.000V, Autorange, Bargraph-Anzeige
HDT Multimeter HDT 65, in Tasche, 1.000V, Autorange, Bargraph-Anzeige
HDT Multimeter HDT 65, in Tasche, 1.000V, Autorange, Bargraph-Anzeige
HDT Multimeter HDT 65, in Tasche, 1.000V, Autorange, Bargraph-Anzeige
Artikel-Nr.:
     4012-712529
Hersteller:
     HDT
Herst.-Nr.:
     HDT 65
EAN/GTIN:
     4030884801758
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Das Multimeter HDT 65 ist für den professionellen Anwender geeignet. Die Bargraphenanzeige und die automatische Messbereichswahl erleichtern das Arbeiten.

  • Anzeige: 3¾ Digits, LC-Anzeige, 6000 Digits
  • *AC Spannung: 600 mV...1000 V, Toleranz: ± (1 % v. Mw. + 5D)
  • *DC Spannung: 600 mV...1000 V, Toleranz: ± (1 % v. Mw. + 3D)
  • *AC Strom: 600 µA...10 A, Toleranz: ± (1,8 % v. Mw. + 5D)
  • *DC Strom: 600 µA...10 A, Toleranz: ± (1,5 % v. Mw. + 5D)
  • Frequenz: 600 Hz...60 MHz, Toleranz: ± (0,1 % v. Mw. + 1D)
  • Widerstand: 60 Ohm...200 MOhm, Toleranz: ± (1,5 % v. Mw. + 3D)
  • Diode: 0...2 V
  • Kapazität: 6 nF...60 mF
  • Temperatur: - 200° C ... + 1350° C
  • Arbeiten in Bereichen von 0° C - 50° C bei max. 80 % Luftfeuchtigkeit
  • Hold-Funktion
  • Automatische Messbereichswahl
  • Bargraphen-Anzeige
  • Auto Abschaltfunktion nach 15 Min.
  • Schutzklasse: IP 40
  • CAT IV / 300 V, CAT III / 600 V
  • Stromversorgung Batterie: 2x 1,5 V IEC LR03, AAA
  • Sicherheit: EN 61010-1, EN 61010-02-033, EN 61010-031, EN 61326

Lieferumfang: Batterien, Messleitungen, Temperaturdrahtfühler, Tasche, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, multimeter cativ, multimeter, Messtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,22*
€ 85,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 85,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,38*
€ 95,38*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.