| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-712748 Herst.-Nr.: 601060 EAN/GTIN: 4007368050025 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digital-Wasserwaage Incli Tronic plus • 4-Kammer-Profil • Schlagfeste Pulverbeschichtung • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Elektronikmodul zur Neigungsmessung • LC-Display mit Beleuchtung, dreht sich bei Überkopfmessung • Anzeige in °, %, mm/m • Akustische Zielführung im Bereich von ±2° zur senkrechten, waagerechten oder einstellbare Referenzebene • HOLD-Funktion • Referenzwinkel (0-Punkt) festlegbar • Schutzart IP65 • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit des Elektronikmoduls bei 0° und 90°: ±0,05°, sonst 0,2° Lieferung: Mit E-Block-Batterie 9V. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 60 cm | Markenname: | BMI | Herstellername: | Bayerische Massindustrie BMI | Herstellerartikelnummer: | 601060 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Elektrischer Neigungsmesser, Elektronisches Nivelliergerät, elektronische Neigungsmesser, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, digital wasserwaage, digital-wasserwaage 60 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 184,17* | € 216,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 176,44* | € 216,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 189,14* | € 223,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 193,44* | € 227,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 198,92* | € 233,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|