Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenanlegeleiter m Trav 16 Stufen 4,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenanlegeleiter m Trav 16 Stufen 4,22 m
Stufenanlegeleiter m Trav 16 Stufen 4,22 m
Stufenanlegeleiter m Trav 16 Stufen 4,22 m
Stufenanlegeleiter m Trav 16 Stufen 4,22 m
Artikel-Nr.:
     4012-712812
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     851216
EAN/GTIN:
     4019502361829
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenanlegeleiter

• Bestens geeignet für Industrie und Bau • Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe • Vorderkante mit Holm bündig • Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil • Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung • Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen • Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)

• Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
16, mit Traverse
Holm ca.:
71 mm
Leiterlänge:
4,22 mm
Standhöhe ca.:
3,02 m
Reichhöhe ca.:
5,02 m
obere/untere Breite ca.:
425/961 mm
Gewicht ca.:
11,8 kg
Herstellerartikelnummer:
851216
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 221,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,09*
€ 272,60*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 244,88*
€ 303,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 304,03*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 253,60*
€ 306,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,64*
€ 360,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
851206
ab € 69,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.