Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 240 mm Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 240 mm Hesse
Arbeitsschere 240 mm Hesse
Artikel-Nr.:
     4012-713120
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480720
EAN/GTIN:
     4030884807200
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Arbeitsschere, Glattschiff, rundes und langes Griffauge

Ausführung: Robuste, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoff-Hüllen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,58*
Lager 4012
108
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 11,07*
3 Tage
92
1
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 11,18*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 11,22*
7 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.