Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 240 mm Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 240 mm Hesse
Arbeitsschere 240 mm Hesse
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713120
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480720
EAN/GTIN:
     4030884807200
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Arbeitsschere, Glattschiff, rundes und langes Griffauge

Ausführung: Robuste, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoff-Hüllen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
118
10
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,64*
3 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 11,11*
3 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 11,26*
5 Tage
117
1
€ 4,30*
ab € 7,79*
€ 11,84*
7 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.