Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Z4 30° lang 3,0mm AlTiN HB FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Schaftfräser Z4 30° lang 3,0mm AlTiN HB FORTIS
VHM Schaftfräser Z4 30° lang 3,0mm AlTiN HB FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784742238
EAN/GTIN:
     4317784742238
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung lang
• VHM
• DIN 6527
• Typ UNI
• Drallwinkel 30°
• Universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt

Weitere Informationen:
Ø h10:
3 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Stahl <850 N:
120
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
60
INOX:
70
Gusseisen:
80
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
190
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784742238
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,16*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,92*
8 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,96*
Lager 4012
51
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,04*
5 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 7,16*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.