Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Mini-Fräser Z3 AlTiN HB 12,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Mini-Fräser Z3 AlTiN HB 12,00mm FORTIS
VHM Mini-Fräser Z3 AlTiN HB 12,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784742344
EAN/GTIN:
     4317784742344
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Mini-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung extra kurz
• VHM
• Werksnorm
• Drallwinkel 30°
• Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 3
• Schaft DIN 6535-HB
• Mit Zentrumsschnitt
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Spannfläche nach DIN 6535 HB
Weitere Informationen:
Ø h10:
12 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Schaft-Ø h6:
12 mm
Schafttyp:
DIN 6535-HB
Stahl <850 N:
89
Stahl <1000 N:
78
Stahl <1400 N:
69
INOX:
54
Gusseisen:
67
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
98
Kupfer, Messing, Bronze:
89
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784742344
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 31,63*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 23,80*
€ 32,28*
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 32,54*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 24,23*
€ 33,57*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 26,38*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.