Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Mini-Fräser Z3 AlTiN HB 6,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Mini-Fräser Z3 AlTiN HB 6,00mm FORTIS
VHM Mini-Fräser Z3 AlTiN HB 6,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784742405
EAN/GTIN:
     4317784742405
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Mini-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung extra kurz
• VHM
• Werksnorm
• Drallwinkel 30°
• Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 3
• Schaft DIN 6535-HB
• Mit Zentrumsschnitt
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Spannfläche nach DIN 6535 HB
Weitere Informationen:
Ø h10:
6 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Schafttyp:
DIN 6535-HB
Stahl <850 N:
89
Stahl <1000 N:
78
Stahl <1400 N:
69
INOX:
54
Gusseisen:
67
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
98
Kupfer, Messing, Bronze:
89
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784742405
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,47*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 11,69*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,70*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 8,50*
€ 12,28*
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.