Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe für Notfalleinsatz Typ Flut-Set HOMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpe für Notfalleinsatz Typ Flut-Set HOMA
Pumpe für Notfalleinsatz Typ Flut-Set HOMA
Artikel-Nr.:
     4012-713705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014680002526
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Flut-Set

• Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen oder dem Service-Wagen für täglichen Gebrauch
• Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu 20 mm Durchmesser
• Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
• Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt
• Kompakt, leicht und robust
• Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet
• Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C
• Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
• Isolationsklasse F, Schutzart IP 68
• Spannung 50 Hz:230 V / 1 Ph
• Kabellänge:10 m
• Förderhöhe max.:7,3 m
• Fördermenge max.: 11,5 m²/h
• Kombination von Gleitringdichtung und Wellendichtring

Lieferung: Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ CR360VWA (20 mm freier Durchgang) mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeschlauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,26*
€ 361,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,08*
€ 361,69*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.