| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-713705 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014680002526 |
| |
|
| | |
| Flut-Set • Für den Notfalleinsatz bei Überflutungen oder dem Service-Wagen für täglichen Gebrauch • Fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu 20 mm Durchmesser • Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit • Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt • Kompakt, leicht und robust • Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet • Max. Temperatur des Fördermediums: 35 °C, kurzzeitig bis 60 °C • Einphasen-Elektromotor, Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung • Isolationsklasse F, Schutzart IP 68 • Spannung 50 Hz:230 V / 1 Ph • Kabellänge:10 m • Förderhöhe max.:7,3 m • Fördermenge max.: 11,5 m²/h • Kombination von Gleitringdichtung und Wellendichtring Lieferung: Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ CR360VWA (20 mm freier Durchgang) mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeschlauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Schmutzwasser-Tauchpumpe, Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpen schmutzwasser, absauggerät (medizin), 4014680002526, Flut-Set, Homa, Pumpe |
| | |
| |