Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung L6050Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung L6050Schwarz
Flügelfalzdichtung L6050Schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-713710
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L 6050 schwarz
EAN/GTIN:
     4031804108452
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung
L 6050 Flügelfalzdichtung

• Falzhöhe: 12 mm
• Anschlagluft: 5 mm
• Nutbreite: 5 mm
• Nuttiefe: 8 mm
• Werkstoff: TSP-LAN

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L 6050 schwarz
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
L 6050 schwarz
Herstellername:
Trelleborg Sealing Profiles
Markenname:
TRELLEBORG
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4031804108452, Dichtung, Tür, Türdichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,8719*
€ 1,1019*
18 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0653*
€ 1,3353*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 176,52*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,725*
€ 177,3255*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 146,2755*
€ 181,161*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,3255*
€ 211,01735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,0155*
€ 193,98845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 153,585*
€ 182,76615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 150,615*
€ 179,23185
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 148,725*
€ 176,98275
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,9915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.