Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 920x475x995 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 920x475x995 mm FORTIS
Werkstattwagen 920x475x995 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784767927
EAN/GTIN:
     4317784767927
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fortis werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen

• Arbeitsplattform mit geriffelter Gummimatte
• Pulverbeschichtet: Korpus rot, Schubladen schwarz
• Besonders stabile doppelwandige Stahlblechkonstruktion, Blechstärke 0,8 mm
• 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
• Mit rundem, ergonomischen Schiebegriff
• 7 Schubladen, einseitig ausziehbar
• Jede mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
• Vollauszug
• Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
• Lösen der Arretierung mittels ABS-Kunststoffschiene
• Immer nur eine Schublade kann ausgezogen sein
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung 9 x 9 mm
• Beidseitige, gasfederbelastete Türen
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Weitere Informationen:
Gesamtmaße L x B x H:
910 x 475 x 1000 mm
Länge:
910 mm
Breite:
475 mm
Höhe:
1000 mm
Schubladenanzahl:
7
Schubfachlänge:
568 mm
Schubfachtiefe:
5 x 75 und 2 x 154 mm
Schubfachbreite:
398 mm
Schubfachbelastung:
30 kg
Tragkraft statisch:
550 kg
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784767927
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784767927
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,53*
€ 507,25*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,19*
€ 516,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,38*
€ 526,29*
€ 75,00*
ab € 509,43*
€ 568,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,47*
€ 578,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,99*
€ 615,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,53*
€ 605,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,57*
€ 580,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,19*
€ 547,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.