Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Seitentür 915x475x 995mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen Seitentür 915x475x 995mm FORTIS
Werkstattwagen Seitentür 915x475x 995mm FORTIS
Werkstattwagen Seitentür 915x475x 995mm FORTIS
Werkstattwagen Seitentür 915x475x 995mm FORTIS
Werkstattwagen Seitentür 915x475x 995mm FORTIS
Werkstattwagen Seitentür 915x475x 995mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784767927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061710060
EAN/GTIN:
     4317784767927
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
fortis werkstattwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75; 2 x 154 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen. Beidseitig mit Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens. Mit beidseitig, gasfederbelasteten Türen. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte. 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Oberflächen pulverbeschichtet, Korpus schwarz, Schubfächer grau. Lieferung inklusive 3 Sichtlagerkästen.
Weitere Suchbegriffe: 3061710060, 61710060
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,53*
€ 507,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,14*
€ 507,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,38*
€ 526,29*
€ 75,00*
ab € 509,43*
€ 568,13*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,47*
€ 578,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,87*
€ 675,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,08*
€ 637,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,47*
€ 614,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.