Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettkastenrolle E45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettkastenrolle E45
Bettkastenrolle E45
Artikel-Nr.:
     4012-713929
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E45
EAN/GTIN:
     4021885014735
Suchbegriffe:
Bettkastenrolle
Bettkastenrolle

Stahlblechgehäuse verzinkt, Kunststoffrad.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
E45
a:
30 mm
c:
14 mm
e:
32 mm
g:
52 x 24 mm
k:
5,2 mm
f:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
E45
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4021885014735, Kasten, Kastenrolle, Räder, Rolle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,36*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,47*
2 Tage
53
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,48*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,53*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.