Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettkastenrolle E45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettkastenrolle E45
Bettkastenrolle E45
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713929
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E45
EAN/GTIN:
     4021885014735
Suchbegriffe:
Bettkastenrolle
Bettkastenrolle

Stahlblechgehäuse verzinkt, Kunststoffrad.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
E45
a:
30 mm
c:
14 mm
e:
32 mm
g:
52 x 24 mm
k:
5,2 mm
f:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
E45
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4021885014735, Kasten, Kastenrolle, Räder, Rolle
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,37*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,43*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,51*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.