Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 1,0 m,26 kN,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,0 m,26 kN,grau
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,0 m,26 kN,grau
Artikel-Nr.:
     4012-713975
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0008-1,0
EAN/GTIN:
     4030281042341
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge 1m
bandschlinge
skylotec bandschlinge
Bandschlinge Loop

Ausführung:
• Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
• Durchmesser: 25 mm
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Handwäsche 40 °C
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012
Material: Polyamid


Abbildung zeigt die schwarze Ausführung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Bruchlast:
26 kN
Herstellerartikelnummer:
L-0008-1,0
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: 4030281042341
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,00*
Lager 4012
61
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 13,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,67*
€ 13,46*
7 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,59*
5 Tage
51
1
€ 9,95*
ab € 11,57*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.