Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Alu-Schaufel Profi Größe 7 mit Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Alu-Schaufel Profi Größe 7 mit Kante
Spezial-Alu-Schaufel Profi Größe 7 mit Kante
Artikel-Nr.:
     4012-715360
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     4018653028551
EAN/GTIN:
     4018653028551
Suchbegriffe:
4018653028551
Aluminium-Schaufel
Schaufel
PROFI Spezial-Alu-Schaufel

• Extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm
• Stoßkante verzinkt
• Ohne Stiel

Weitere Informationen:
Größe:
7
Blattbreite:
325 mm
Blattlänge:
340 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,87*
€ 19,58*
Lager 4012
77
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 19,62*
8 Tage
77
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,90*
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 20,04*
1 Tag
77
€ 7,90*
ab € 14,50*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.