Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Alu-Schaufel Profi Gr.7 mit Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Alu-Schaufel Profi Gr.7 mit Kante
Spezial-Alu-Schaufel Profi Gr.7 mit Kante
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018653028551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018653028551
Suchbegriffe:
Schaufel
Aluminium-Schaufel
Schippe
00000000
Aluminium-Schaufel

• Extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • Stoßkante verzinkt Lieferung: Ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Größe:
7
Abmessungen L x B:
340 x 325 mm
udf_EDE_Katalog:
30306324
Blattlänge:
340 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Blattbreite:
325 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 18,41*
Lager 7
30
€ 4,79*
ab € 13,48*
€ 18,47*
1 Tag
36
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 19,13*
7 Tage
36
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 19,33*
1 Tag
36
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.