Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschaufel Größe 7 mit Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluschaufel Größe 7 mit Kante
Aluschaufel Größe 7 mit Kante
Artikel-Nr.:
     4012-715361
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     4018653290705
EAN/GTIN:
     4018653290705
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Kellerschaufel
Randschaufel
Aluschaufel

• Materialstärke ca. 1,8–2,0 mm
• Stoßkante verzinkt
• Ohne Stiel

Weitere Informationen:
Größe:
7
Blattbreite:
325 mm
Blattlänge:
340 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Randschippe, chemikalienschaufel aluminium, chemikalienschaufel, 4018653290705, Aluminium-Schaufel, Schaufel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 15,25*
4 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 11,82*
€ 16,30*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 16,74*
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 17,97*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.