Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschaufel Gr. 7 mit Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluschaufel Gr. 7 mit Kante
Aluschaufel Gr. 7 mit Kante
Artikel-Nr.:
     5417B-328173
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     2970
EAN/GTIN:
     4018653290705
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Kellerschaufel
Randschaufel
Aluminium-Schaufel • Materialstärke ca. 2,0 mm • Stoßkante verzinkt Lieferung: Ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kerbl
Material:
Aluminium
Ausführung:
Randschaufel
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Stiel:
Nein
Größe:
7
Blattbreite:
325 mm
Blattlänge:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Randschippe, chemikalienschaufel aluminium, chemikalienschaufel, Aluschaufel Gr. 7 mit Kante
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 15,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 15,50*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,91*
€ 15,54*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 18,13*
3 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.