Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F2 BB-72 9999 18MM
Artikel-Nr.:
     4012-715975
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3104796
EAN/GTIN:
     4012789384772
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschilder 202SP

Schilder sichtbar verschraubt.
Bitte beachten Sie die abweichenden EAN bei der VE 1 Paar bzw. 50 Paar.


Abb. zeigt BB
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3104796
Ausführung:
72 mm, BB, F2
Herstellerartikelnummer:
3104796
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Italien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,17*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,93*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 6,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.