Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild202SP PAAR F2 PZ-72 9999 18MM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schild202SP PAAR F2 PZ-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F2 PZ-72 9999 18MM
Artikel-Nr.:
     4012-715976
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3104809
EAN/GTIN:
     4012789384789
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschilder 202SP

Schilder sichtbar verschraubt.
Bitte beachten Sie die abweichenden EAN bei der VE 1 Paar bzw. 50 Paar.


Abb. zeigt BB
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3104809
Ausführung:
72 mm, PZ, F2
Herstellerartikelnummer:
3104809
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Italien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
20
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,08*
€ 6,63*
3 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 4,41*
€ 6,67*
Lager 4012
62
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,78*
6 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 4,72*
€ 7,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,58*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,93*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,95*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,78*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,27*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,45*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,48*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,89*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,94*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.