Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur RosetteM1602/19KV/19KVS-R/L F49/F9 8 OB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garnitur RosetteM1602/19KV/19KVS-R/L F49/F9 8 OB
Garnitur RosetteM1602/19KV/19KVS-R/L F49/F9 8 OB
Artikel-Nr.:
     4012-716278
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2711551
EAN/GTIN:
     4012789151596
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Türbeschlag, Serie Bergen
M1602/19KV/19KVS

HOPPE-Messing-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben.
Ausführung: 8 mm, BB, 49/F9 verchromt/Aluminium/Stahl
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2711551
Material:
Messing
Oberfläche:
49/F9 verchromt/Aluminium/ Stahl
für Türstärke:
37–42 mm
Herstellerartikelnummer:
2711551
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,31*
€ 95,07*
€ 4,90*
ab € 72,83*
€ 95,78*
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 75,61*
€ 96,60*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 99,64*
4 Tage
9
€ 8,50*
ab € 78,80*
€ 100,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.