Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff E050 /U30,F69 NA7503,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff E050 /U30,F69 NA7503,35
Fenstergriff E050 /U30,F69 NA7503,35
Artikel-Nr.:
     4012-716486
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2807342
EAN/GTIN:
     4012789205763
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
Fenstergriff E050/U30

Serie Bonn.

• HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift
• Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
2807342
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F69 matt
Abmessung:
7 x 35 mm
Herstellerartikelnummer:
2807342
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4012789205763, Fenster, Fensterolive, Griff, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 14,77*
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 16,00*
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 16,38*
4 Tage
24
1
€ 8,50*
ab € 11,66*
€ 16,49*
6 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.