Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalterung Wand 70-120 l, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackhalterung Wand 70-120 l, Deckel gelb
Müllsackhalterung Wand 70-120 l, Deckel gelb
Artikel-Nr.:
     4012-716958
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     4040136801313
EAN/GTIN:
     4040136801313
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
;Müllsackhalter zur Wandbefestigung

• Wandhalter verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB703 Anthrazit-Eisenglimmer
• Mit Klemmring und Kunststoffdeckel
• Passend für 70- bis 120-Liter-Säcke
• Wandhalterung

Lieferung: Inklusive Montagematerial und 1 Müllsack 120 Liter.


Abb. zeigt Farbe schwarz (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Breite:
365 mm
Tiefe:
460 mm
Höhe:
115 mm
Einwurföffnung Ø:
315 mm
Deckelfarbe:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4040136801313, Abfallsackhalter, Halterung, Halterungen, Müllsackhalter, Müllsackhalterung, Müllsackhalterungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 67,48*
€ 89,24*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 69,91*
€ 92,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 92,49*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 70,81*
€ 93,64*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.