Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 25
Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 25
Artikel-Nr.:
     4012-717284
Hersteller:
     BEE
Herst.-Nr.:
     4332163358374
EAN/GTIN:
     4332163358374
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn 842 aus Edelstahl

• Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
• Voller Durchfluss
• Mit ausblassicheren Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden)
• Innengewinde nach ISO 7/1
• Baulänge nach DIN 3202 M3
• Für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoff, Lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke
• Betriebsdruck: max. 64 bar
• Temperaturbereich: 20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Material:
• Gehäuse: Edelstahl 1.4408
• Kugel: Edelstahl 1.4408
• Kugeldichtung: PTFE
• Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
• Schaltwellendichtung: PTFE
• Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,00*
€ 43,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 43,13*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 43,73*
€ 56,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,44*
€ 59,93*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.