Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Champ, Größe 58, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Champ, Größe 58, schwarz/schwarz
Arbeitshose Champ, Größe 58, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-717640
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     592-2-41-23-BUG-58
EAN/GTIN:
     4250331803207
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »CHAMP«

Eigenschaften:
•Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
•Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt
Ausführung:
•Bundhose mit zahlreichen Taschen mit und ohne Patten
•Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
•Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
•Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
•Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
•Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter
•Mehrzwecköse für Karabinerhaken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
592-2-41-23-BUG-58
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,51*
€ 51,14*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 40,12*
€ 51,23*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 41,47*
€ 53,13*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,16*
€ 53,79*
€ 4,80*
ab € 43,86*
€ 55,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.