Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Herren Bundhose Champ Gr.58 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Herren Bundhose Champ Gr.58 schwarz
Excess Herren Bundhose Champ Gr.58 schwarz
Excess Herren Bundhose Champ Gr.58 schwarz
Excess Herren Bundhose Champ Gr.58 schwarz
Excess Herren Bundhose Champ Gr.58 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-335284
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     592-2-41-23-BUG-58
EAN/GTIN:
     4250331803207
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ecxess Arbeitshose »Champ« 

Ausführung:

  • Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
  • ergonomische Passform
  • atmungsaktives Gewebe
  • kräftige Schlaufen mit Klettverschluss
  • widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich
  • reflektierende Einsätze
  • robustes und langlebiges Material
  • Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen)

Weitere Informationen:
Verschlussart:
Reißverschluss
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Naht:
Dreifachnaht
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Ausstattung:
Hosenschlitz
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Hosenart:
lange Hose
Nebenfarbe:
schwarz
Grammatur:
280 g/m²
Taschenart:
Handytasche
Gewicht:
280 g/m²
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
48-60
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Branche:
universelle Branche
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Excess
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
58
Ausführung:
Bundhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,51*
€ 51,14*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 40,12*
€ 51,23*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,47*
€ 53,13*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,16*
€ 53,79*
€ 4,80*
ab € 43,86*
€ 55,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.