| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-717654 Herst.-Nr.: 221-2-41-23-GB-S EAN/GTIN: 4250331804396 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke »CHAMP« Ausführung: •Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss •Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen •Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche •Offene Armtasche links •Elastische Armbündchen •Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | grau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 221-2-41-23-GB-S | Herstellername: | EXCESS Workwear GmbH Deutschland | Markenname: | Excess | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EXCESS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,53* | € 62,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,56* | € 62,84* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,31* | € 62,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,03* | € 63,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,71* | € 65,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|