Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. S grau
Artikel-Nr.:
     5417B-335253
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     221-2-41-23-GB-S
EAN/GTIN:
     4250331804396
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke schwarz
Arbeitsjacke Champ

Ausführung:

  • eignen sich für Arbeit und Freizeit gleichermaßen 
  • praktisch und formschön 
  • ergonomische Passform
  • atmungsaktives Gewebe
  • elastische Ärmelbündchen 
  • robustes und langlebiges Material 
  • reflektierende Einsätze
  • 2 Brusttaschen mit Patte und integrierter Handytasche
  • Armtasche Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung


Material:

  • Duo twill Mischgewebe 35% Baumwolle / 65% Polyester

Weitere Informationen:
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
S-XXL
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte
Armlänge:
1/1 Arm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausstattung:
Netzeinsatz
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Bundart:
Ärmelbund
Nebenfarbe:
schwarz
Grammatur:
280 g/m²
Taschenart:
Ärmeltasche
Gewicht:
280 g/m²
Hauptfarbe:
grau
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Excess
Form:
langarm
Saison:
Sommer
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
grau
Größe:
S
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke s, arbeitsjacken, Arbeitsjacke Champ, Gr. S, grau/schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 43,91*
€ 56,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,02*
€ 63,19*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 49,50*
€ 63,36*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 64,07*
€ 4,80*
ab € 52,10*
€ 66,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.