Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi
Berliner Blechschere 250mm D102 tauchisol.Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-717771
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D102-250
EAN/GTIN:
     4010220000519
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Berliner Blechere D102

• Edelstahl
• Griffe lackiert
• Geschmiedeter Scherenkopf und Griff
• Nachstellbare Gewerbeverschraubung
• Für gerade Schnitte

Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D102-250
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, drahtseilschere, 4010220000519, Berliner, Blechschere, Blechscheren, Schere, Scheren
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 12,36*
1
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 13,10*
7 Tage
167
5
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 13,55*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 14,45*
1
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D202-250
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.