Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6143-1CT 100- 400Nm 3/4 Zoll Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 6143-1CT 100- 400Nm 3/4 Zoll Hazet
Drehmomentschlüssel 6143-1CT 100- 400Nm 3/4 Zoll Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-717805
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6143-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025466
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, ohne Signalknopf

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Durch die integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung
Lieferung in Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit 2-Komponentengriff.
Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
100 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
2,5 Nm
Antriebsgröße:
44654 Zoll
Auslösegenauigkeit:
2 %
Länge:
802 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6143-1CT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/4, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, 62670045, Drehmoment, Hazet, QR4027553
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,18*
€ 600,90*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 559,80*
€ 601,11*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 558,53*
€ 601,79*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 571,18*
€ 619,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 573,31*
€ 620,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,11*
€ 715,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,50*
€ 708,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,36*
€ 671,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,80*
€ 666,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.