Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 600mm f. 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 600mm f. 1000g
Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 600mm f. 1000g
Artikel-Nr.:
     4012-717832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819103
Suchbegriffe:
Axtstiel
Fällaxt
Gerätestiel
Gerätestiele
Hickory-Stiel für Axt

• DIN 7295
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Naturlackiert

Weitere Informationen:
für Äxte:
1000 g
Stiellänge:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: axtstiel hickory 60cm, fällaxt, gerätestiel hickory, 4332163819103, Axtstiele, Stiel, Stiele
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 5,62*
€ 7,95*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,43*
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,49*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,80*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.