Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 800mm f. 1600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 800mm f. 1600g
Axt-Stiel, Kuhfuss Hickory, 800mm f. 1600g
Artikel-Nr.:
     4012-717834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819127
Suchbegriffe:
Axtstiel
Fällaxt
Gerätestiel
Gerätestiele
Hickory-Stiel für Axt

• DIN 7295
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Naturlackiert

Weitere Informationen:
für Äxte:
1600 g
Stiellänge:
800 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, fällaxt, axtstiel 80cm, 4332163819127, Axtstiele, Stiel, Stiele
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
10
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,65*
2 Tage
99
1
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 13,22*
4 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 13,71*
Lager 4012
99
1
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 13,91*
7 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.