Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahtbürste 5rhg. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahldrahtbürste 5rhg. FORTIS
Stahldrahtbürste 5rhg. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-717997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784789677
EAN/GTIN:
     4317784789677
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Stahldraht

• Körper aus Holz
• Stahldraht, glatt
• Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
5
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784789677
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, 4317784789677, Bürste, Bürsten, Drahtbürste, Drahtbürsten, Stahldrahrbürste, Stahldrahtbürste, Stahldrahtbürsten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
390
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,10*
4 Tage
332
1
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,33*
8 Tage
390
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,34*
1
€ 9,80*
ab € 0,884*
€ 1,394*
1 Tag
390
20
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.