Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T27x 25mm zähh. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T27x 25mm zähh. Wera
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T27x 25mm zähh. Wera
Artikel-Nr.:
     4012-718163
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5066489001
EAN/GTIN:
     4013288030368
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Bit 1/4", TORX®, Nr. 867/1 Z

• Zähhart
• DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
• Für die universelle Verschraubung

Weitere Informationen:
Größe:
T 27
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5066489001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit (torx), 3126, 4013288030368, Bit, DIN3126, Wera
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
76
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,75*
4 Tage
96
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,78*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,604*
€ 0,854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066487001
ab € 0,4492*
Ähnlich
Wera
05066488001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066491001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066492001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066493001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066494001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066495001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066496001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066497001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.