Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Holzheft 10 x1,6x175mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Holzheft 10 x1,6x175mm FORTIS
Schraubendreher Holzheft 10 x1,6x175mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791335
EAN/GTIN:
     4317784791335
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher, mit Holzgriff

• Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant Schlüsselhilfe
• Lederkappe
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Buchenholz-Griff, versiegelt

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
175 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
12
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791335
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 10x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, 4317784791335, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
207
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,69*
Lager 4012
207
1
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,75*
6 Tage
207
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,76*
8 Tage
227
1
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.