Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN 3113A 8 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschl. DIN 3113A 8 mm FORTIS
Ringmaulschl. DIN 3113A 8 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784792134
EAN/GTIN:
     4317784792134
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel, abgewinkelt

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ringseite 10° gekröpft
• DIN 3113 A

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784792134
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, 4317784792134, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Mauslschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
735
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,78*
6 Tage
625
1
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,92*
7 Tage
735
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,94*
4 Tage
718
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,94*
1
€ 9,80*
ab € 0,6444*
€ 0,9744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.