Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN 3113A 30 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschl. DIN 3113A 30 mm FORTIS
Ringmaulschl. DIN 3113A 30 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784792264
EAN/GTIN:
     4317784792264
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel, abgewinkelt

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• Ringseite 10° gekröpft
• DIN 3113 A

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784792264
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, 4317784792264, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Mauslschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,67*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,17*
4 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,20*
8 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,23*
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.