Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber DIN 6450 3mm/150x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber DIN 6450 3mm/150x10mm FORTIS
Splintentreiber DIN 6450 3mm/150x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791595
EAN/GTIN:
     4317784791595
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber
Splintentreiber

• Schaft 8-kant
• Zylindrische Dornform
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gehärtet
• Schlagkopf vergütet
• DIN 6450
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wurd durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
3 mm
Schaftstärke:
10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791595
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784791595
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
165
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,96*
4 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 1,97*
8 Tage
165
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,99*
9 Tage
165
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,07*
1
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.