Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschwamm natur 200x130x70mm Polyform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschwamm natur 200x130x70mm Polyform
Fliesenschwamm natur 200x130x70mm Polyform
Artikel-Nr.:
     4012-718673
Hersteller:
     Polyform
Herst.-Nr.:
     100634
EAN/GTIN:
     4001363080025
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm, Natur

• Schwamm zur Vorreinigung
• Geeignet für die universelle Reinigung und Schmutzentfernung

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
70 mm
Markenname:
POLYFORM
Herstellername:
Polyform GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
100634
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4001363080025, Fliesenschwämme, Schwamm, Schwämme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
281
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,72*
9 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,79*
5 Tage
239
1
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,79*
2 Tage
281
1
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,85*
5 Tage
313
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.