Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrettbelag 14x28cm 10mm Schwammg.mitt.Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrettbelag 14x28cm 10mm Schwammg.mitt.Kronen
Reibebrettbelag 14x28cm 10mm Schwammg.mitt.Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718726
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     311428
EAN/GTIN:
     4004199311424
Suchbegriffe:
Reibebrettbelag
Reibebrettbelag, verklebbar

• Für Kunststoff-Reibebretter
• Verklebbar, nicht selbstklebend

Weitere Informationen:
Material:
Schwammgummi, grob
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
311428
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4004199311424, Reibebrettbeläge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,63*
1
€ 9,80*
ab € 1,76*
€ 2,64*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,75*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,87*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.