Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Hartfilz 12x24x1cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Hartfilz 12x24x1cm Kronen
Reibebrett Hartfilz 12x24x1cm Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718735
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     401224
EAN/GTIN:
     4004199401224
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Hartfilz
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
10 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
401224
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett filz, holz reibebrett, 4004199401224, reibebretter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 6,04*
2 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,08*
1
€ 9,80*
ab € 4,22*
€ 6,11*
Lager 4012
52
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.