Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schwammgummi 14x28x2cm rot Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x2cm rot Kronen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x2cm rot Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718739
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     421428
EAN/GTIN:
     4004199421420
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Schwammgummi, grob
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
20 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
421428
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, 4004199421420, Reibebretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
202
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,11*
3 Tage
518
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,14*
6 Tage
711
1
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 6,35*
1
€ 7,95*
ab € 4,50*
€ 6,40*
Lager 4012
202
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,81*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,90*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,29*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,57*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,01*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.