Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Zellgummi 12x24x1cm schwarz Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Zellgummi 12x24x1cm schwarz Kronen
Reibebrett Zellgummi 12x24x1cm schwarz Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718740
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     441224
EAN/GTIN:
     4004199441220
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Zellgummi, schwarz
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
10 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
441224
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,93*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,94*
6 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,04*
4 Tage
115
1
€ 8,90*
ab € 2,97*
€ 4,10*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,92*
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.