Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz Kronen
Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718741
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     441428
EAN/GTIN:
     4004199441428
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Zellgummi, schwarz
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
441428
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
186
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,16*
3 Tage
603
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,18*
6 Tage
805
1
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,28*
4 Tage
805
1
€ 8,90*
ab € 3,16*
€ 4,36*
Lager 4012
186
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,22*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,80*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,27*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,57*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,02*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.