Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbrett Hydroschwamm 14x28x3cm gerast.Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbrett Hydroschwamm 14x28x3cm gerast.Kronen
Waschbrett Hydroschwamm 14x28x3cm gerast.Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718744
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     491428
EAN/GTIN:
     4004199491423
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Hydroschwamm gerastert
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
30 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
491428
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, 4004199491423, Waschbrett, Waschbretter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
225
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,01*
1 Tag
110
1
€ 5,59*
ab € 3,76*
€ 5,01*
3 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,11*
7 Tage
157
1
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,14*
Lager 4012
223
1
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.